REVVO Forgatható lemez görgők


Szűrő
Fék típusa: Kerékpánt , görgő terhelési tartománya: 300-999 font , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő anyaga: Nejlon , Görgő kerék alakja: Standard , Alapanyag: Nejlon , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 5 / 16 " , Nem jelölés: Igen , Forgatási sugár: 0" , Temp. Hatótávolság: 14 fok és 104 fok F között , Kerék anyaga: Nejlon
StílusModellTeljes magasságGörgős fék tartozékGörgős termékcsoportLemezméretLemezvastagságlemez típusaVersenypályaKerékcsapágyakÁr (ÁFA nélkül)
A
TSET 100 PN1T FB
5 9 / 16 "IgenForgatható görgő fékkel4 "x 4-1 / 8"0.187 "BPrecíziós golyó-€25.43
B
TSSV 100 BN0S
5"NemForgatható görgő3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEgyetlen labdaPrecíziós golyó€26.49
C
TSSV 125 BN0S
6"NemForgatható görgő3-1 / 8 x 4 "0.125 "AEgyetlen labdaSima furat€28.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?