Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO TSED 050 RN0D B forgótányér görgő zárral 110 Lb 2 hüvelyk átmérőjű | AA7LYB 16D122

REVVO TSED 050 RN0D B forgatható lapos görgő zárral 110 Lb 2 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AA7LYB Modell: TSED 050 RN0D BKereszthivatkozás: 16D122
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
€9.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaArc kapcsolat
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagNejlon
durométert85 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaD
Belső furatlyuk-távolság1-1/2 x 1-1/2"
Terhelési érték110 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 4 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül1-7/8 x 1-7/8"
Teljes magasság2 11 / 16 "
Lemezméret2-3/8 x 2-3/8"
Lemezvastagság0.058 "
lemez típusaD
VersenypályaEgyetlen labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság14 fok és 104 fok F között
KerékcsapágyakSima furat
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő2"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége23 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságlemez típusaÁr
REVVO TSSV 100 BN0S TS forgatható lemez görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AA7LXN 16D110 TSSV 100 BN0S TS5 / 16 "Teljes zár300-999 font2-3/8 x 3-3/16"5"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€38.41
REVVO TSSV 125 BN0S TS forgatható lemez görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Teljes zár300-999 font2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€40.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TSED 050 RN0D B forgatható lapos görgő zárral 110 Lb 2 hüvelyk átmérő
€9.70 /Mértékegység