Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS SPC-19-19-SS Merev tengely tengelykapcsoló két darab 1-3/16 hüvelyk | AF9WZR 30VK15

RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-SS merev tengely tengelykapcsoló, két darab 1-3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF9WZR Modell: SPC-19-19-SSKereszthivatkozás: 30VK15
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
€893.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev tengelykapcsoló
Fura Dia.1.187 "
Hézag Dia2.242 "
Kulcsszélesség1 / 4 "x 1 / 4"
Anyag303 Stainless Steel
Max. FORDULAT4000
Dia kívül.2-1 / 16 "
Teljes hossz3.25 "
Csavar méret1 / 4-28 "
típusKétrészes bilincs, kulccsal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagDia kívül.Teljes hosszCsavar méretÁr
RULAND GYÁRTÁS SPC-19-19-F Merev tengely tengelykapcsoló két darab 1-3/16 hüvelyk | AF9WZQ 30VK14 SPC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Ólommentes acél2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "€337.71
RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-F merev tengely tengelykapcsoló két darab 1-7/16 hüvelyk | AF9WZV 30VK18 SPC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Ólommentes acél2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€446.31
RULAND GYÁRTÁS SPC-23-23-SS Merev tengely tengelykapcsoló két darab 1-7/16 hüvelyk | AF9WZW 30VK19 SPC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 Stainless Steel2.625 "3.875 "5 / 16-24 "€1,171.91
RULAND GYÁRTÁS SPC-31-31-F Merev tengely tengelykapcsoló két darab 1-15/16in | AF9WZX 30VK20 SPC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Ólommentes acél3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€1,544.64
RULAND GYÁRTÁS SPC-31-31-SS Merev tengely tengelykapcsoló két darab 1-15/16in | AF9WZY 30VK21 SPC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 Stainless Steel3.375 "4.875 "3 / 8-24 "€4,372.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-SS merev tengely tengelykapcsoló, két darab 1-3/16 hüvelyk
€893.56 /Mértékegység