Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO TSSV 100 BN0S TS forgatható lemez görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 4 hüvelyk átmérővel | AA7LXN 16D110

REVVO TSSV 100 BN0S TS forgólapos görgő teljes zárással 330 Lb 4 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AA7LXN Modell: TSSV 100 BN0S TSKereszthivatkozás: 16D110
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
€38.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható lemez görgő
Fék típusaTeljes zár
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportForgatható görgő teljes zárral
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
AlapszínFekete
Alapvető anyagNejlon
durométert80 D part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCinkkel bevont
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság1-3 / 4 x 3 "
Terhelési érték330 font
Zárás típusaTeljes zár
Rögzítőcsavar átmérője5 / 16 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-3/8 x 3-3/16"
Teljes magasság5"
Lemezméret3-1 / 8 x 4 "
Lemezvastagság0.125 "
lemez típusaA
VersenypályaEgyetlen labda
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság14 fok és 104 fok F között
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeFekete
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítőcsavar átmérőjeFék típusaGörgős terhelés besorolási tartományA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságlemez típusaÁr
REVVO TSSV 125 BN0S TS forgatható lemez görgő teljes reteszeléssel 330 Lb 5 hüvelyk átmérővel | AA7LXV 16D116 TSSV 125 BN0S TS5 / 16 "Teljes zár300-999 font2-3/8 x 3-3/16"6"3-1 / 8 x 4 "0.125 "A€40.74
REVVO TSED 050 RN0D B forgótányér görgő zárral 110 Lb 2 hüvelyk átmérőjű | AA7LYB 16D122 TSED 050 RN0D B1 / 4 "Arc kapcsolat1000-2999 font1-7/8 x 1-7/8"2 11 / 16 "2-3/8 x 2-3/8"0.058 "D€9.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TSSV 100 BN0S TS forgólapos görgő teljes zárással 330 Lb 4 hüvelyk átmérő
€38.41 /Mértékegység