Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO TFK 150 GR2H merevlemezes görgő 660 Lb 6 hüvelyk átmérőjű | AE6VLR 5VF63

REVVO TFK 150 GR2H merevlemezes görgő 660 Lb 6 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AE6VLR Típus: TFK 150 GR2HKereszthivatkozás: 5VF63
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
€136.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaGumi
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert70 A part
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseCsiszolt cink
Keret anyagAcél
LyukmintaB
Belső furatlyuk-távolság3 x 3 "
Terhelési érték660 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője3 / 8 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül2-5/8 x 3-5/8"
Teljes magasság7.5 "
Lemezméret4 x 4-1 / 2 "
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaB
PótkerékMfr. 150 GR2H
Forgó sugár0"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
KerékcsapágyakPecsétes labda
Kerék színeZöld
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5515
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3926305000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKeret befejezéseGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülÁr
REVVO TFSV 100 BN0S merevlemez görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SCinkkel bevontNem300-999 font1-3 / 4 x 3 "330 font5 / 16 "Igen2-3/8 x 3-3/16"€20.68
REVVO TFSV 125 BN0S merevlemez görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérőjű AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SCinkkel bevontNem300-999 font1-3 / 4 x 3 "330 font5 / 16 "Igen2-3/8 x 3-3/16"€22.97
REVVO TFK 125 NT0E merevlemez görgő 550 Lb 5 hüvelyk átmérőjű AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ECinkkel bevontNem300-999 font3 x 3 "550 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€81.37
REVVO TFK 200 NT0E merevlemez görgő 880 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ECinkkel bevontNem300-999 font3 x 3 "880 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€141.70
REVVO TFK 200 NY2H merevlemez görgő 2200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HCsiszolt cinkNem1000-2999 font3 x 3 "2200 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€301.17
REVVO TFH100PT1HT24 merevlemez görgő 500 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Ezüst zománcNem300-999 font2-7/16 x 4-15/16"500 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€116.26
REVVO TFH100CI1HT24 merevlemez görgő 700 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Ezüst zománcNem300-999 font2-7/16 x 4-15/16"700 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€93.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TFK 150 GR2H merevlemezes görgő 660 Lb 6 hüvelyk átmérő
€136.04 /Mértékegység