REVVO TFH200CI15T24 merevlemez görgő 2530 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AD9ZUA 4W688

REVVO TFH200CI15T24 merevlemezes görgő 2530 Lb 8 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AD9ZUA Modell: TFH200CI15T24Kereszthivatkozás: 4W688

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€147.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagaÖntöttvas
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Alapvető anyagÖntöttvas
durométertBrinell 150
Kiterjesztett ólomNem
Keret befejezéseEzüst zománc
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték2530 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság10 "
Lemezméret5-1/4 x 6-9/16"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
PótkerékMfr. 200. szám CI15
Temp. Hatótávolság-22 foktól 248 fokig F
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaÖntöttvas
Kerék szélessége1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.2775
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKeret befejezéseGörgős fék tartozékGörgős terhelés besorolási tartományBelső furatlyuk-távolságTerhelési értékRögzítőcsavar átmérőjeNem jelölésA csavarlyukak távolságán kívülÁr
REVVO TFSV 100 BN0S merevlemez görgő 330 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SCinkkel bevontNem300-999 font1-3 / 4 x 3 "330 font5 / 16 "Igen2-3/8 x 3-3/16"€20.68
REVVO TFSV 125 BN0S merevlemez görgő 330 Lb 5 hüvelyk átmérőjű AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SCinkkel bevontNem300-999 font1-3 / 4 x 3 "330 font5 / 16 "Igen2-3/8 x 3-3/16"€22.97
REVVO TFK 125 NT0E merevlemez görgő 550 Lb 5 hüvelyk átmérőjű AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0ECinkkel bevontNem300-999 font3 x 3 "550 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€81.37
REVVO TFK 200 NT0E merevlemez görgő 880 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0ECinkkel bevontNem300-999 font3 x 3 "880 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€141.70
REVVO TFK 200 NY2H merevlemez görgő 2200 Lb 8 hüvelyk átmérőjű AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HCsiszolt cinkNem1000-2999 font3 x 3 "2200 font3 / 8 "Igen2-5/8 x 3-5/8"€301.17
REVVO TFH100PT1HT24 merevlemez görgő 500 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Ezüst zománcNem300-999 font2-7/16 x 4-15/16"500 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€116.26
REVVO TFH100CI1HT24 merevlemez görgő 700 Lb 4 hüvelyk átmérőjű AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Ezüst zománcNem300-999 font2-7/16 x 4-15/16"700 font1 / 2 "Igen3-3/8 x 5-1/4"€93.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO TFH200CI15T24 merevlemezes görgő 2530 Lb 8 hüvelyk átmérő
€147.39 /Mértékegység