HUSQVARNA K970 Power Cutter, 2 ciklus, nedves / száraz vágás, 6.1 LE motor, SmartTension | AB9QPE 2ETP8

HUSQVARNA K970 Power Cutter, 2 ciklus, nedves / száraz vágás, 6.1 LE motor, SmartTension

Raktáron
Tétel: AB9QPE Modell: K970Kereszthivatkozás: 2ETP8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,333.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményvágó
Arbor méret1"
Dia Dia.16 "
Vágási típusNedves / száraz vágás
A vágás mélysége6"
Motor márkaHusqvarna
Motor lökettérfogata94cc
Üzemanyagtartály kapacitás32.0 oz.
Magasság18.25 "
HP6.1
Hossz28 "
Max. FORDULAT4700
motor típusa2 ciklusú benzin
Szerszám súlya25.3 font
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3325
Hajó magassága (cm)48.77
Hajó hossza (cm)80.01
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8467891000
Származási országSE

Termék részletek:

    • Rönk, fémek vagy műanyagok vágására, alakítására és faragására tervezték a feldolgozóiparban, az építőiparban és a famegmunkálásban
    • Félautomata SmartTension mechanizmussal rendelkezik, amely csökkenti az öv túl- vagy alulfeszítésének kockázatát
    • A hengeres kialakítás és a hőterelővel ellátott hangtompító segít ellenállni a zord ipari környezetnek és az üzemanyag-változásoknak
    • A dekompressziós szeleppel és légtelenítéssel ellátott digitális gyújtásrendszer biztosítja a sima és könnyű indítást
    • Nedves vágókészülékkel van ellátva, amely biztosítja a minimális port, és a fokozatos vízszeleppel a víz hatékony felhasználása érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszám súlyaDia Dia.Vágási típusSzélességMagasságHPHosszMax. FORDULATÁr
HUSQVARNA K760CNB Power Cutter 2-ütemű benzines nedves vágás | AB9QPF 2ETP9 K760CNB22.3 font9"Nedves vágás10.25 "14.5 "4.832.5 "4875€4,616.08
HUSQVARNA K4000 WET kézi betonfűrész, 14 hüvelykes penge átmérő, 5 hüvelyk vágási mélység, elektromos, 2.4 LE | CD3VMN 462R81 K4000 WET17.4 font14 "Nedves9"10 "2.429 "4500€1,965.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA K970 Power Cutter, 2 ciklus, nedves / száraz vágás, 6.1 LE motor, SmartTension
€3,333.34 /Mértékegység