BUSSMANN LPN-RK időkésleltetés biztosítékok, két elem, 250 VAC/125 VDC


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250V , Test anyaga: Melamin , Kapcsolat típus: Hüvelyvég x érvégvég , Jelenlegi értékelés: 15A , DC feszültség névleges: 125V , Elem: Kettős , Biztosítékblokk sorozathoz: HM600, R250 , Keret típusa: LPN-RK , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A2DR, Littlefuse LLNRK_ID , Biztosítékblokk kialakítása: Elutasítás , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: Bussmann LPN-RK-SP, Littelfuse LLNRK, Mersen A2D-R , Pólusok száma: 1 , Csomag mennyisége: 10 , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Válaszidő: 8 mp. @ 500% , Sebesség: Késleltetés , Típus: Időkésleltetési áramkorlátozás , Vizuális jelzés: Nem jelzi
StílusModellTestnevelésOsztályÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
LPN-RK-225SP
PengeRK12.375 "225300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€582.17
B
LPN-RK-500SP
PengeRK12.875 "500300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on10.375 "250 VAC/DC€829.60
C
LPN-RK-125SP
PengeRK11 9 / 16 "125300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€284.67
C
LPN-RK-150SP
PengeRK11 9 / 16 "150300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€295.58
A
LPN-RK-250SP
PengeRK12.375 "250300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€553.91
C
LPN-RK-110SP
PengeRK11 9 / 16 "110300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€314.35
A
LPN-RK-300SP
PengeRK12.375 "300300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€553.91
D
LPN-RK-70SP
PengeRK11 3 / 32 "70300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on5.875 "250 VAC/DC€126.86
B
LPN-RK-600SP
PengeRK12.875 "600300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on10.375 "250 VAC/DC€784.30
A
LPN-RK-400SP
PengeRK12.375 "400300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€488.11
D
LPN-RK-80SP
PengeRK11 3 / 32 "80300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on5.875 "250 VAC/DC€122.52
D
LPN-RK-90SP
PengeRK11 3 / 32 "90300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on5.875 "250 VAC/DC€134.67
E
LPN-RK-350SP
PengeRK12.375 "350300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on8.625 "250 VAC/DC€586.11
F
LPN-RK-200SP
PengeRK11 9 / 16 "200300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€313.99
F
LPN-RK-100SP
PengeRK11 3 / 32 "100300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on5.875 "250 VAC/DC€133.32
C
LPN-RK-175SP
PengeRK11 9 / 16 "175300 kA 250 VAC-on, 100 kA 250 VDC-on7.125 "250 VAC/DC€307.72
G
LPN-RK-15SP
HengeresRK1 osztály9 / 16 "15100 kA 125 V DC, 300 kA 250 V AC2"250VAC / 125VDC€29.65
H
LPN-RK-60SP
HengeresRK113 / 16 "60300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€60.63
I
LPN-RK-1-6 / 10SP
HengeresRK19 / 16 "1-6/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.09
J
LPN-RK-1SP
HengeresRK19 / 16 "1300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.23
K
LPN-RK-6-1 / 4SP
HengeresRK19 / 16 "6.25300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.60
L
LPN-RK-5SP
HengeresRK19 / 16 "5300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€43.59
M
LPN-RK-4-1 / 2SP
HengeresRK19 / 16 "4.5300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€38.80
N
LPN-RK-10SP
HengeresRK19 / 16 "10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€43.44
O
LPN-RK-30SP
HengeresRK19 / 16 "30300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€35.61
P
LPN-RK-6 / 10SP
HengeresRK19 / 16 "6/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€52.06
Q
LPN-RK-3-2 / 10SP
HengeresRK19 / 16 "3-2/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€43.02
R
LPN-RK-8 / 10SP
HengeresRK19 / 16 "8/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€62.48
S
LPN-RK-17-1 / 2SP
HengeresRK19 / 16 "17.5300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€35.07
T
LPN-RK-20SP
HengeresRK19 / 16 "20300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€35.38
U
LPN-RK-5-6 / 10SP
HengeresRK19 / 16 "5-6/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€37.13
V
LPN-RK-4SP
HengeresRK19 / 16 "4300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€37.21
W
LPN-RK-25SP
HengeresRK19 / 16 "25300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€29.03
X
LPN-RK-12SP
HengeresRK19 / 16 "12300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€43.91
Y
LPN-RK-45SP
HengeresRK113 / 16 "45300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€56.31
Z
LPN-RK-2-1 / 2SP
HengeresRK19 / 16 "2.5300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€47.25
A1
LPN-RK-2-8 / 10SP
HengeresRK19 / 16 "2-8/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€40.88
B1
LPN-RK-3-1 / 2SP
HengeresRK19 / 16 "3.5300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€50.25
C1
LPN-RK-3SP
HengeresRK19 / 16 "3300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€45.15
D1
LPN-RK-6SP
HengeresRK19 / 16 "6300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€47.06
E1
LPN-RK-9SP
HengeresRK19 / 16 "9300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€45.72
V
LPN-RK-1-8 / 10SP
HengeresRK19 / 16 "1-8/10300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€49.55
F1
LPN-RK-50SP
HengeresRK113 / 16 "50300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€53.17
G1
LPN-RK-40SP
HengeresRK113 / 16 "40300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€56.38
H1
LPN-RK-450SP
Hengeres-13 / 16 "40A300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€464.39
I1
LPN-RK-1-1 / 4SP
HengeresRK19 / 16 "1.25300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€52.96
J1
LPN-RK-35SP
HengeresRK113 / 16 "35300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on3"250VAC / 125VDC€59.01
K1
LPN-RK-2SP
HengeresRK19 / 16 "2300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€44.44
L1
LPN-RK-8SP
HengeresRK19 / 16 "8300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€46.02
M1
LPN-RK-1 / 2SP
HengeresRK19 / 16 "1/2300 kA 250 VAC-on, 100 kA 125 VDC-on2"250VAC / 125VDC€53.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?