Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 3.55024040172001 ikerkerekes forgógörgő fékkel 297 Lb. | AF8CZA 24WA57

REVVO 3.55024040172001 Ikerkerék forgó görgő fékkel 297 Lb.

Raktáron
Tétel: AF8CZA Típus: 3.55024040172001Kereszthivatkozás: 24WA57
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
€137.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIkerkerék forgatható görgő fékkel
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
Keret befejezésefehér
Terhelési érték297 font
Szerelési típusMenetes szár
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Teljes magasság5 51 / 64 "
Szár Dia.20mm
Szár hossza16mm
Szár típusaCsavarmenetes
MenetméretM16
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8716900000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságSzár hosszaMenetméretKerékátmérőKerék szélességeÁr
REVVO 3.45024090072001 ikerkerekes forgógörgő fékkel 275 Lb. | AF8CYY 24WA54 3.45024090072001275 font4 45 / 64 "12mmM124"4"€103.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 3.55024040172001 Ikerkerék forgó görgő fékkel 297 Lb.
€137.00 /Mértékegység