BUSSMANN FNQ időkésleltetési kiegészítő biztosítékok, 13/32 x 1-1/2 hüvelyk


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Testforma: Hengeres , Osztály: Törpe , Kapcsolat típus: Hüvelyvég x érvégvég , Jelenlegi értékelés: 10A , Átmérő: 13 / 32 " , Elem: Kettős , Befejez: Nikkelezett , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould ATQ, Littelfuse FLQ , Magasság: 1.5 " , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Anyaga: Bronz , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Típus: Biztosíték , Szélesség: 0.41 "
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
FNQ-1
110 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€42.78
A
FNQ-1-6 / 10
1-6/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€44.71
A
FNQ-1-1 / 2
1.510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€44.71
A
FNQ-1-1 / 4
1.2510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€51.84
A
FNQ-1-1 / 8
1.12510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€49.06
A
FNQ-1/2
1/210 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€45.17
A
FNQ-1/4
1/410 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€48.47
A
FNQ-1/8
1/810 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€46.96
A
FNQ-1/10
1/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€46.52
A
FNQ-2
210 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€42.34
A
FNQ-2-1 / 2
2.510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€44.71
A
FNQ-2-1 / 4
2.2510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€47.80
A
FNQ-2/10
2/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€46.55
A
FNQ-3
310 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€42.34
A
FNQ-3-2 / 10
3-2/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€44.71
A
FNQ-3-1 / 2
3.510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€48.02
A
FNQ-3/10
3/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€46.55
A
FNQ-3/16
3/1610 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€46.60
A
FNQ-4
410 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€42.78
A
FNQ-4-1 / 2
4.510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€51.84
A
FNQ-4/10
4/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€47.69
A
FNQ-5
510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€40.56
A
FNQ-5-6 / 10
5-6/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€51.36
A
FNQ-15/100
5/10010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€45.06
A
FNQ-6
610 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€42.78
A
FNQ-6-1 / 4
6.2510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€54.70
A
FNQ-6/10
6/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€46.31
A
FNQ-7
710 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€44.71
A
FNQ-8
810 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€42.34
A
FNQ-8/10
8/1010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€46.31
A
FNQ-9
910 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€55.16
B
FNQ-10
1010 kAIC 500V AC feszültségnél0.41 "500V€39.08
A
FNQ-12
1210 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€41.40
A
FNQ-14
1410 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€46.80
A
FNQ-15
1510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€40.00
A
FNQ-20
2010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€39.54
A
FNQ-25
2510 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€40.94
A
FNQ-30
3010 kA 500 VAC mellett1.5 "500 VAC€39.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?