Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 3.45024090072001 ikerkerekes forgógörgő fékkel 275 Lb. | AF8CYY 24WA54

REVVO 3.45024090072001 Ikerkerék forgó görgő fékkel 275 Lb.

Raktáron
Tétel: AF8CYY Típus: 3.45024090072001Kereszthivatkozás: 24WA54
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
€103.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIkerkerék forgatható görgő fékkel
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Görgő kerék anyagaNejlon
Kerék alakjaStandard
Keret befejezésefehér
Terhelési érték275 font
Szerelési típusMenetes szár
Nem jelölésIgen
Kerekek száma2
Teljes magasság4 45 / 64 "
Szár Dia.20mm
Szár hossza12mm
Szár típusaCsavarmenetes
MenetméretM12
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagaNejlon
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8716900000

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékTeljes magasságSzár hosszaMenetméretKerékátmérőKerék szélességeÁr
REVVO 3.55024040172001 ikerkerekes forgógörgő fékkel 297 Lb. | AF8CZA 24WA57 3.55024040172001297 font5 51 / 64 "16mmM165"5"€137.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 3.45024090072001 Ikerkerék forgó görgő fékkel 275 Lb.
€103.78 /Mértékegység