Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 5380-103-5 Csőkefe Fehér merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUP 38Y540

REMCO 5380-103-5 csőkefe fehér merev polipropilén 4 x 6-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7WUP Modell: 5380-103-5Kereszthivatkozás: 38Y540
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
€54.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe fogantyú nélkül
SavállóIgen
Sörte színűfehér
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza6"
Ecset szélessége4"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtfehér
Teljes hossz6.5 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 5380-103-2 Csőkefe Zöld merev polipropilén 4 x 6-1/2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2ZöldZöld€54.76
REMCO 5380-103-3 Csőkefe kék merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538 5380-103-3KékKék€54.76
REMCO 5380-103-4 Csőkefe Piros merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4PirosPiros€54.76
REMCO 5380-103-6 Csőkefe Sárga merev polipropilén 4 x 6-1/2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6SárgaSárga€54.76
REMCO 5380-103-9 leeresztő kefe poliészter fekete 6-1/2 hüvelykes teljes hossz | AF3RMR 8CKN5 5380-103-9FeketeFekete€49.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 5380-103-5 csőkefe fehér merev polipropilén 4 x 6-1/2 hüvelyk
€54.76 /Mértékegység