Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 5380-103-6 Csőkefe Sárga merev polipropilén 4 x 6-1/2 In | AC7WUQ 38Y541

REMCO 5380-103-6 csőkefe, sárga, merev polipropilén, 4 x 6-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC7WUQ Modell: 5380-103-6Kereszthivatkozás: 38Y541

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe fogantyú nélkül
SavállóIgen
Sörte színűSárga
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza6"
Ecset szélessége4"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtSárga
Teljes hossz6.5 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 5380-103-2 Csőkefe Zöld merev polipropilén 4 x 6-1/2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2ZöldZöld€54.76
REMCO 5380-103-3 Csőkefe kék merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538 5380-103-3KékKék€54.76
REMCO 5380-103-4 Csőkefe Piros merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4PirosPiros€54.76
REMCO 5380-103-5 Csőkefe Fehér merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUP 38Y540 5380-103-5fehérfehér€54.76
REMCO 5380-103-9 leeresztő kefe poliészter fekete 6-1/2 hüvelykes teljes hossz | AF3RMR 8CKN5 5380-103-9FeketeFekete€49.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 5380-103-6 csőkefe, sárga, merev polipropilén, 4 x 6-1/2 hüvelyk
€54.76 /Mértékegység