MAIN FILTER INC. MF0602336 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 1.45 hüvelykes magasság | CG3KKZ R75D20LB

MAIN FILTER INC. MF0602336 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikron, tömítés, 1.45 hüvelyk

Tétel: CG3KKZ Modell: MF0602336Kereszthivatkozás: R75D20LB '
€26.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.65 "
Alsó OD1.634 "
Kapacitás1.03
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrés értékelése20
Szűrőméret26 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság1.45 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um20
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító0.65 "
Top OD1.634 "

Termék részletek:

    • Cserecsere WIX R75D20LB

Termékváltozatok

TermékekModellFolyási irányAlsó azonosítóAlsó ODMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÖsszeomlási nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0065949 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 11.41 hüvelyk magasság | CF7CFB S620C20 MF0065949-3.622 "4.961 "11.413.622 "4.961 "44.84-€37.07
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0306861 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 33.46 hüvelykes magasság | CF8BGL MF0306861Kívül-In2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0423224 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 33.46 hüvelyk magasság | CF9PUC XH02625 MF0423224Kívül-In2.559 "5.512 "33.46 "2.559 "5.512 "235.2487€166.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0431146 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 1.45 hüvelyk magasság | CF9ZZY XH04168 MF0431146-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0431147 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 1.45 hüvelyk magasság | CF9ZZZ MF0431147-0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03-€22.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0431148 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 1.45 hüvelykes magasság | CG2AAA LS002L20B MF0431148Kívül-In0.65 "1.634 "1.45 "0.65 "1.634 "1.03435€22.26
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0431251 Csere hidraulika szűrő, cellulóz, 20 mikronos, tömítés, 5.82 hüvelykes magasság | CG2AAT XH04238 MF0431251-1.811 "2.913 "5.82 "1.496 "2.913 "--€37.04
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0602336 Cserélhető hidraulikus szűrő, cellulóz, 20 mikron, tömítés, 1.45 hüvelyk
€26.93 /Mértékegység