Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REMCO 5380-103-3 Csőkefe kék merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538

REMCO 5380-103-3 csőkefe kék merev polipropilén 4 x 6-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC7WUM Modell: 5380-103-3Kereszthivatkozás: 38Y538
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
€54.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkefe fogantyú nélkül
SavállóIgen
Sörte színűKék
Sörték anyagaPoliészter
Kefe hossza6"
Ecset szélessége4"
Színkódoló rendszerIgen
FDA-kompatibilisIgen
Kitöltés típusaMerev poliészter
Kezelje a színtKék
Teljes hossz6.5 "
Temp. EllenállásIgen
Vágás hossza4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9603908050
Származási országDK

Termékváltozatok

TermékekModellSörte színűKezelje a színtÁr
REMCO 5380-103-2 Csőkefe Zöld merev polipropilén 4 x 6-1/2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2ZöldZöld€54.76
REMCO 5380-103-4 Csőkefe Piros merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4PirosPiros€54.76
REMCO 5380-103-5 Csőkefe Fehér merev polipropilén 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUP 38Y540 5380-103-5fehérfehér€54.76
REMCO 5380-103-6 Csőkefe Sárga merev polipropilén 4 x 6-1/2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6SárgaSárga€54.76
REMCO 5380-103-9 leeresztő kefe poliészter fekete 6-1/2 hüvelykes teljes hossz | AF3RMR 8CKN5 5380-103-9FeketeFekete€49.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REMCO 5380-103-3 csőkefe kék merev polipropilén 4 x 6-1/2 hüvelykes
€54.76 /Mértékegység