Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAGMB-N07 Ellenanya, 1-1/4 menetméret, 10Pk | AB8CYX 25D347

REIKU PAGMB-N07 ellenanya, 1-1/4 menetméret, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB8CYX Modell: PAGMB-N07Kereszthivatkozás: 25D347

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€70.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső fogmosó záróanya
AlapanyagNejlon
ÖsszehasonlíthatóNPT
Átm. / Menetméret1 1/4 - 11 1/2 "
befejezGlossza
FokozatPA6
AnyagNejlon
Méret1.41 "
Slot Width1.41 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet200 F
MenetirányJobbkanyar
Menetméret1.25mm
Menet típusaNPT
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917400090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszehasonlíthatóÁtm. / MenetméretMéretSlot WidthMenetméretMenet típusaSzélességÁr
REIKU PAGMB-N00 Ellenanya, 1/4 menetméret, 10 Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Gáz1 / 4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Gáz1 / 4 "€10.22
REIKU PAGMB-N02 Ellenanya, 1/2 menetméret, 10 Pk | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1 / 2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "€14.54
REIKU PAGMB-N04 Ellenanya, 3/4 menetméret, 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3 / 4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "€20.92
REIKU PAGMB-N06 Ellenanya, 1 menetméret, 10 Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"€38.22
REIKU PAGMB-N08 Ellenanya, 1-1/2 menetméret, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 - 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "€194.33
REIKU PAGMB-N09 Ellenanya, 2 menetes méret, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2-11 / 1 "2.26 "2.26 "2"NPT2"€200.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAGMB-N07 ellenanya, 1-1/4 menetméret, 10 pk
€70.80 /Mértékegység