REIKU

Szűrő

Elektromos

pneumatika

Elektromos Szűrő

VezetékkezelésTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábeltartók

    A Reiku vezetékek házakra vagy korlátokra történő felszerelésére tervezett szabványos és csavaros zárrendszer. Kiváló minőségű Poliamid 6 szerkezettel rendelkezik, amely önkioltó szolgáltatást nyújt -40 és 150 ° C közötti hőmérséklet-tartományban

  • Hullámos csövek

    Könnyű csőrendszerek, ideálisak gépekkel és készülékekkel, valamint járművek gyártása során. Ellenállást biztosítson az alkohol, zsír, dízelolaj, benzol és UV-sugarak ellen

  • Hullámos csőszerelvények

    Tartalmazza a gömbcsuklókat, a fésűs / csúszó / trombita pofákat, csatlakozókat, forgóperemeket, gumi tömítéseket és rugótartókat, amelyek hullámos csőrendszerek felszerelésére alkalmasak

Vezeték és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vezeték

    Hullámosított poliamid vezetékek, amelyek védik a kábeleket vagy zsinórokat az üzemanyagoktól, ásványi olajoktól, savaktól és lúgoktól. 13/16 és 3-1 / 4 hüvelyk közötti névleges külső átmérőjű opciók

A REIKU-ról

A Reiku a kábelvédő termékek vezető szállítója a repülés, a hajógyártás, a robotika és az automatizálás területén. A márka termékkatalógusa tartalmazza az UL és CSA által jóváhagyott vezetékeket, csatlakozókat és szerelvényeket, valamint vezetéktartókat. A hullámosított poliamidból készült Reiku vezetékek védik a kábeleket vagy zsinórokat, ugyanakkor hatékony ellenállást biztosítanak az üzemanyagok, ásványi olajok, lúgok és savak ellen. A márka megerősített vezetéktartókat is gyárt, amelyek kompatibilisek a 12, 23, 29, 36 és 48 mm-es csőrendszerekkel. Ezen termékek és a hozzájuk tartozó kiegészítők széles választéka, például záróanyák, gömbcsuklók és összekötő gömbös trombiták, elérhetőek a webhelyen Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek