Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAGMB-N02 Ellenanya, 1/2 menetméret, 10 Pk | AB8CYU 25D344

REIKU PAGMB-N02 Ellenanya, 1/2 menetméret, 10 db

Raktáron
Tétel: AB8CYU Modell: PAGMB-N02Kereszthivatkozás: 25D344

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€14.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső fogmosó záróanya
AlapanyagNejlon
ÖsszehasonlíthatóNPT
Átm. / Menetméret1 / 2 "-14
befejezGlossza
FokozatPA6
AnyagNejlon
Méret0.48 "
Slot Width0.48 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet200 F
MenetirányJobbkanyar
Menetméret1 / 2 "
Menet típusaNPT
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód3917400090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszehasonlíthatóÁtm. / MenetméretMéretSlot WidthMenetméretMenet típusaSzélességÁr
REIKU PAGMB-N00 Ellenanya, 1/4 menetméret, 10 Pk | AB8CYT 25D342 PAGMB-N00Gáz1 / 4 "-180.252 "0.252 "1 / 4 "Gáz1 / 4 "€10.22
REIKU PAGMB-N04 Ellenanya, 3/4 menetméret, 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3 / 4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "€20.92
REIKU PAGMB-N06 Ellenanya, 1 menetméret, 10 Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"€38.22
REIKU PAGMB-N07 Ellenanya, 1-1/4 menetméret, 10Pk | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07NPT1 1/4 - 11 1/2 "1.41 "1.41 "1.25mmNPT1.25 "€70.80
REIKU PAGMB-N08 Ellenanya, 1-1/2 menetméret, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 - 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "€194.33
REIKU PAGMB-N09 Ellenanya, 2 menetes méret, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2-11 / 1 "2.26 "2.26 "2"NPT2"€200.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAGMB-N02 Ellenanya, 1/2 menetméret, 10 db
€14.54 /Mértékegység