Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REIKU PAGMB-N00 Ellenanya, 1/4 menetméret, 10 Pk | AB8CYT 25D342

REIKU PAGMB-N00 Ellenanya, 1/4 menetméret, 10 db

Raktáron
Tétel: AB8CYT Modell: PAGMB-N00Kereszthivatkozás: 25D342

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKülső fogmosó záróanya
AlapanyagNejlon
ÖsszehasonlíthatóGáz
Átm. / Menetméret1 / 4 "-18
befejezGlossza
FokozatPA6
AnyagNejlon
Méret0.252 "
Slot Width0.252 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet200 F
MenetirányJobbkanyar
Menetméret1 / 4 "
Menet típusaGáz
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3917400090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÖsszehasonlíthatóÁtm. / MenetméretMéretSlot WidthMenetméretMenet típusaSzélességÁr
REIKU PAGMB-N02 Ellenanya, 1/2 menetméret, 10 Pk | AB8CYU 25D344 PAGMB-N02NPT1 / 2 "-140.48 "0.48 "1 / 2 "NPT1 / 2 "€14.54
REIKU PAGMB-N04 Ellenanya, 3/4 menetméret, 10Pk | AB8CYV 25D345 PAGMB-N04NPT3 / 4 "-140.913 "0.913 "3 / 4 "NPT3 / 4 "€20.92
REIKU PAGMB-N06 Ellenanya, 1 menetméret, 10 Pk | AB8CYW 25D346 PAGMB-N06NPT1-11-1 / 2 "1.14 "1.14 "1mmNPT1"€38.22
REIKU PAGMB-N07 Ellenanya, 1-1/4 menetméret, 10Pk | AB8CYX 25D347 PAGMB-N07NPT1 1/4 - 11 1/2 "1.41 "1.41 "1.25mmNPT1.25 "€70.80
REIKU PAGMB-N08 Ellenanya, 1-1/2 menetméret, 10Pk | AB8CYY 25D348 PAGMB-N08NPT1 1/2 - 11 1/2 "1.878 "1.878 "1.5 "NPT1.5 "€194.33
REIKU PAGMB-N09 Ellenanya, 2 menetes méret, 5Pk | AB8CYZ 25D349 PAGMB-N09NPT2-11 / 1 "2.26 "2.26 "2"NPT2"€200.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REIKU PAGMB-N00 Ellenanya, 1/4 menetméret, 10 db
€10.22 /Mértékegység