WATTS Úszó és termosztatikus radiátor gőzcsapdák


Szűrő
Test anyaga: Öntöttvas , alsó koppintás mérete: 1 / 2 " , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 125 psi , Mfr. Sorozat: WFT , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet típusa: Női menetes
StílusModellTestmintázatTestnevelésBemeneti méretMax. GőznyomásMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
WFT-15 3/4
-H-minta3 / 4 "15 psi250 F fok-3 / 4 "€379.88
A
WFT-30 3/4
-H-minta3 / 4 "30 Psi250 F fok-3 / 4 "€423.84
A
WFT-75 3/4
-C-minta3 / 4 "75 Psi250 F fok-3 / 4 "€596.93
A
WFT-125 3/4
-C-minta3 / 4 "125 psi250 F fok-3 / 4 "€664.32
B
WFT-125 1 1/4
C mintaC-minta1 1 / 4 "125 psi250 ° F-1-1 / 4 "€908.53
ajánlatkérés
B
WFT-125 2
C mintaC-minta2"125 psi250 ° F-2"€2,436.46
ajánlatkérés
B
WFT-75 2
C mintaC-minta2"75 Psi250 ° F75 PSI2"€2,047.21
ajánlatkérés
B
WFT-75 1 1/4
C mintaC-minta1 1 / 4 "75 Psi250 ° F75 PSI1-1 / 4 "€847.70
ajánlatkérés
B
WFT-75 1 1/2
C mintaC-minta1 1 / 2 "75 Psi250 ° F75 PSI1-1 / 2 "€916.95
ajánlatkérés
B
WFT-125 1
C mintaC-minta1"125 psi250 ° F125 psi1"€748.53
B
WFT-125 1 1/2
C mintaC-minta1 1 / 2 "125 psi250 ° F-1-1 / 2 "€1,025.50
ajánlatkérés
B
WFT-75 1
C mintaC-minta1"75 Psi250 ° F75 PSI1"€650.27
C
WFT-15 1 1/2
H mintaH-minta1 1 / 2 "15 psi250 ° F15 PSI1-1 / 2 "€674.61
ajánlatkérés
C
WFT-15 1 1/4
H mintaH-minta1 1 / 4 "15 psi250 ° F15 PSI1-1 / 4 "€439.77
C
WFT-30 1 1/4
H mintaH-minta1 1 / 4 "30 Psi250 ° F30 psi1-1 / 4 "€552.06
D
WFT-30 1 1/2
H mintaH-minta1 1 / 2 "30 Psi250 ° F30 psi1-1 / 2 "€817.77
ajánlatkérés
C
WFT-15 2
H mintaH-minta2"15 psi250 ° F15 PSI2"€1,296.80
ajánlatkérés
D
WFT-30 2
H mintaH-minta2"30 Psi250 ° F30 psi2"€1,418.46
ajánlatkérés
D
WFT-30 1
H mintaH-minta1"30 Psi250 ° F30 psi1"€478.14
C
WFT-15 1
H mintaH-minta1"15 psi250 ° F15 PSI1"€426.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?