Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REESE 7060700 vonórúd 2 x 8 hüvelyk | AD6FHM 45C149

REESE 7060700 vonórúd 2 x 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6FHM Típus: 7060700Kereszthivatkozás: 45C149

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€75.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntősáv
Kapacitás GVW7000 font
befejezFekete nikkel
Hossz8"
Méret2 X 8 "
Nyelvkapacitás (font)7000
Típus (osztály)Szén kovácsolt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8708998180
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csepp (2 ")
    • Emelés (2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellOsztálybefejezHosszMéretTípus (osztály)Ár
REESE 211751142 Vonórúd 5000 Lb Kapacitás 9 1/2 hüvelyk hosszúság | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II., IIIFém pajzs9.5 "-III€50.66
REESE 211861142 Vonórúd 5000 Lb Kapacitás 10 hüvelyk hosszúság | AC2ZUA 2PJ82 211861142II., IIIFém pajzs10 "-III€69.45
REESE 211711142 Vonórúd 6000 Lb Kapacitás 9 hüvelyk hossz | AC4ANZ 2YB96 211711142II., IIIFém pajzs9"1"III€43.74
REESE 7060800 vonórúd 2 x 9 hüvelyk | AD6FHN 45C150 7060800-Fekete nikkel9"2 X 9 "Szén kovácsolt€81.36
REESE 21790 Húzórúd III. Osztály 6000 lb 9-1 / 2 hüvelyk | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRozsdamentes acél9.5 "--€133.44
REESE 628042 II. Osztályú vonórúd 3500 lb 9 hüvelyk | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€46.14
REESE 647442 II. osztályú vonórúd 3500 lb 7 hüvelyk | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€45.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 7060700 vonórúd 2 x 8 hüvelyk
€75.81 /Mértékegység