REESE 211861142 Vonórúd 5000 Lb Kapacitás 10 hüvelyk hosszúság | AC2ZUA 2PJ82

REESE 211861142 Vonórúd 5000 Lb Kapacitás 10 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2ZUA Típus: 211861142Kereszthivatkozás: 2PJ82

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€69.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDöntősáv
Kapacitás GVW5000 font
OsztályII., III
befejezFém pajzs
Hossz10 "
Típus (osztály)III

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8708998180
Származási országCN

Termék részletek:

    • Gömblyuk mérete (hüvelyk) (1)
    • Csepp (5-1 / 4)
    • Illik Ball Dia. (In.) (2)
    • Rise (4)
    • Trailer Ball Dia. (Be.) (1)

Termékváltozatok

TermékekModellOsztálybefejezHosszMéretTípus (osztály)Ár
REESE 211751142 Vonórúd 5000 Lb Kapacitás 9 1/2 hüvelyk hosszúság | AC2ZTZ 2PJ81 211751142II., IIIFém pajzs9.5 "-III€49.45
REESE 211711142 Vonórúd 6000 Lb Kapacitás 9 hüvelyk hossz | AC4ANZ 2YB96 211711142II., IIIFém pajzs9"1"III€43.74
REESE 7060700 vonórúd 2 x 8 hüvelyk | AD6FHM 45C149 7060700-Fekete nikkel8"2 X 8 "Szén kovácsolt€75.81
REESE 7060800 vonórúd 2 x 9 hüvelyk | AD6FHN 45C150 7060800-Fekete nikkel9"2 X 9 "Szén kovácsolt€81.36
REESE 21790 Húzórúd III. Osztály 6000 lb 9-1 / 2 hüvelyk | AG9HYQ 20PM70 21790IIIRozsdamentes acél9.5 "--€148.25
REESE 628042 II. Osztályú vonórúd 3500 lb 9 hüvelyk | AG9HYR 20PM72 628042II-9"--€46.14
REESE 647442 II. osztályú vonórúd 3500 lb 7 hüvelyk | AG9HYT 20PM73 647442II-7"--€41.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REESE 211861142 Vonórúd 5000 Lb Kapacitás 10 hüvelyk hosszúság
€69.45 /Mértékegység