REES 04967-102 Robbanásbiztos kapcsoló, jobb, állapotjelző | AX3LEA

REES 04967-102 Robbanásbiztos kapcsoló, jobb oldali, állapotjelző

Tétel: AX3LEA Modell: 04967-102
€1,293.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó kapcsoló
Kábel bemenetJobb
Kapcsolat konfigurálása2 SPDT
Húzóerő16 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Rees 04967-102 robbanásbiztos kapcsoló egy mechanikus eszköz, amely ideális a berendezések gyors pozitív leállítására vészhelyzetben vagy normál működés közben, veszélyes környezetben. Ez a kapcsoló 2 (NO / NC) SPDT érintkezővel rendelkezik, amelyek két áramkört vezérelhetnek egy csatlakoztatott kábelkötél meghúzásával. Ez a kapcsoló különösen alkalmas szállítószalagok, összeszerelő sorok és anyagmozgató rendszerek működtetésére a berendezések biztonságos és gyors leállítása érdekében.

Jellemzők:

  • A Rees 04967-102 robbanásbiztos kapcsoló jobb oldali kábelhúzóval rendelkezik a kapcsoló működtetéséhez, és a kapcsoló reteszelésével a zászlókar működtetett helyzetbe való kioldásához.
  • A zászló manuálisan visszaállítható a jelző normál felső helyzetébe való visszaállításával.
  • A maximális ajánlott kábelhossz 100 láb végenként 10 láb maximális intervallumtámogatás mellett.
  • Ez a nagy teherbírású, laza kábel stílusú kapcsoló bármilyen pozícióban felszerelhető, és masszív felépítésének köszönhetően ellenáll a zord környezetnek is.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL-698
  • CSA C22.2
  • NEMA Type 7 – I. osztály, C és D csoport
  • NEMA Type 9 – II. osztály, E, F és G csoport

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a Rees 04967-102 robbanásbiztos kapcsoló?

V. A Rees 04967-102 robbanásbiztos kapcsoló alumínium házzal, rozsdamentes acél vasalattal és piros epoxifestett nagy teherbírású zászlóval rendelkezik.

K. Mekkora ennek a Rees 04967-102 robbanásbiztos kapcsolónak a kioldási ereje?

V. Ez a kapcsoló 16 font (7.3 kg) normál működtető (húzó) vagy kioldó erővel rendelkezik.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Rees 04967-102 robbanásbiztos kapcsoló felszerelése előtt?

A.

  • Ezt a kapcsolót csak olyan alkalmazásokban szabad használni, ahol a működési pont védőberendezései megfelelően vannak telepítve és karbantartva a szükséges OSHA és ANSI előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
  • A hatékony működési pont biztosítékok nélküli műveletek a felhasználók súlyos sérüléséhez vezethetnek.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
REES 01774-000 Rotációs érintkezőválasztó kapcsoló, 3-utas | AX3KTV 01774-000Kiválasztó kapcsoló€867.96
REES 04965-000 Robbanásbiztos kapcsoló, laza kábel | AX3LDV 04965-000Kábelhúzó kapcsoló€1,655.91
ajánlatkérés
REES 04965-200 Robbanásbiztos kapcsoló, laza kábel | AX3LDW 04965-200Kábelhúzó kapcsoló€1,729.33
ajánlatkérés
REES 04966-000 Robbanásbiztos kapcsoló, szakadt kábelérzékelő | AX3LDX 04966-000Kábelhúzó kapcsoló€1,774.08
ajánlatkérés
REES 04966-200 Robbanásbiztos kapcsoló, megszakadt kábelérzékelő | AX3LDY 04966-200Kábelhúzó kapcsoló€1,935.38
ajánlatkérés
REES 04967-100 Robbanásbiztos kapcsoló, jobb oldali, állapotjelző | AX3LDZ 04967-100Kábelhúzó kapcsoló€1,008.84
ajánlatkérés
REES 04967-112 Robbanásbiztos kapcsoló, jobb oldali állapotjelző | AX3LEB 04967-112Kábelhúzó kapcsoló€1,707.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 04967-102 Robbanásbiztos kapcsoló, jobb oldali, állapotjelző
€1,293.57 /Mértékegység