REES 04965-000 Robbanásbiztos kapcsoló, laza kábel | AX3LDV

REES 04965-000 Robbanásbiztos kapcsoló, laza kábel

Tétel: AX3LDV Modell: 04965-000
€2,003.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelhúzó kapcsoló
Kábel bemenet1-3
Kapcsolat konfigurálása1 Spdt
Húzóerő20-40 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

A Rees 04965-000 robbanásbiztos kapcsoló egy mechanikus eszköz, amely ideális a berendezések gyors pozitív leállítására vészhelyzetben vagy normál működés közben, veszélyes környezetben. Ez a laza kábelkapcsoló különösen alkalmas szállítószalagokban, összeszerelő sorokban és anyagmozgató rendszerekben történő működtetésre a berendezések biztonságos és gyors leállítása érdekében.

Jellemzők:

  • A Rees 04965-000 robbanásbiztos kapcsoló kábelhúzóval rendelkezik a kapcsoló működtetéséhez és a jelzőkar működtetéséhez a kapcsoló pozitív biztonsági zár funkcióval történő reteszelésével.
  • A zászló manuálisan visszaállítható a jelző normál felső helyzetébe való visszaállításával.
  • A maximális ajánlott kábelhossz 100 láb végenként 10 láb maximális intervallumtámogatás mellett.
  • Ez a nagy teherbírású, laza kábel stílusú kapcsoló bármilyen pozícióban felszerelhető, és masszív felépítésének köszönhetően ellenáll a zord körülményeknek is.
  • Bármelyik vagy mindkét irányba nyújtható a belső rendszer megváltoztatása nélkül.

Kompatibilis tartozékok:

  • Rees 02005-605 Csatorna: Két kábel vagy kötél feszességének megváltoztatására szolgál a keret elforgatásával, aminek következtében mindkét szemcsavar egyidejűleg csavarodik be vagy ki.
  • Rees 02005-610 acélkábel: A kapcsoló beállítására vagy visszaállítására szolgál.
  • Rees 02005-615 Gyűszű: Ez a feszültségmentesítő gyűszű alkalmas a rugalmas kábelről a kemény csatlakozóra vagy csatlakozási pontra való átmenetre, és biztosítja a törés csökkentését a végén.
  • Rees 02005-620 kötélcsipesz: Kábel / drótkötél végén teherhordó szem kialakítására vagy két kábel közötti átlapolás készítésére szolgál.
  • Rees 02005-625 kábelrögzítő egység: Bármilyen méretű kábelcsipesz kezelésére használható.
  • Rees 02005-635 Eye Bolt Support: Csatlakozási pontként szolgál olyan alkalmazásokhoz, mint a kötélzet, horgonyzás, húzás, tolás vagy emelés. Ez az egység acélszerkezettel rendelkezik, cink bevonattal a tartósság érdekében.
  • Rees 01004-050 tartókonzol: Ezzel a tartókonzollal a kapcsolót a kívánt helyre kell felszerelni.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ISO 9001:2015
  • UL
  • CSA
  • NEM AZ ENYÉM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet visszaállítani a kapcsolót?

V. A működtetőkart be kell nyomni és hátra kell forgatni a kapcsoló visszaállításához és a mikrokapcsolók letiltásához.

K. Hogyan állítják be a működtető erőt?

V. A szükséges működtetőerő a terepen könnyen megváltoztatható, ha a kábelt a kapcsoló működtetőkarján lévő három furat bármelyikéhez csatlakoztatja.

K. Miből készült ez a robbanásbiztos kapcsoló?

V. A Rees 04967-102 robbanásbiztos kapcsoló alumínium házzal, rozsdamentes acél vasalattal és piros epoxifestett nagy teherbírású zászlóval rendelkezik.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a laza kábelkapcsoló felszerelése előtt?

A.

  • Ezt a kapcsolót csak olyan alkalmazásokban szabad használni, ahol a működési pont védőberendezései megfelelően vannak telepítve és karbantartva a szükséges OSHA és ANSI előírásoknak és szabványoknak megfelelően.
  • A hatékony működési pont biztosítékok nélküli műveletek a felhasználók súlyos sérüléséhez vezethetnek.

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
REES 01774-000 Rotációs érintkezőválasztó kapcsoló, 3-utas | AX3KTV 01774-000Kiválasztó kapcsoló€867.96
REES 04965-200 Robbanásbiztos kapcsoló, laza kábel | AX3LDW 04965-200Kábelhúzó kapcsoló€1,729.33
ajánlatkérés
REES 04966-000 Robbanásbiztos kapcsoló, szakadt kábelérzékelő | AX3LDX 04966-000Kábelhúzó kapcsoló€1,774.08
ajánlatkérés
REES 04966-200 Robbanásbiztos kapcsoló, megszakadt kábelérzékelő | AX3LDY 04966-200Kábelhúzó kapcsoló€1,935.38
ajánlatkérés
REES 04967-100 Robbanásbiztos kapcsoló, jobb oldali, állapotjelző | AX3LDZ 04967-100Kábelhúzó kapcsoló€1,008.84
ajánlatkérés
REES 04967-102 Robbanásbiztos kapcsoló, jobb, állapotjelző | AX3LEA 04967-102Kábelhúzó kapcsoló€1,069.07
ajánlatkérés
REES 04967-112 Robbanásbiztos kapcsoló, jobb oldali állapotjelző | AX3LEB 04967-112Kábelhúzó kapcsoló€1,707.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REES 04965-000 Robbanásbiztos kapcsoló, laza kábel
€2,003.65 /Mértékegység