Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UEA6 Set Limit Auto Reset Opens 200 | AF2HWY

APPROVED VENDOR 6UEA6 Set Limit Auto Reset Megnyílik 200

Raktáron
Tétel: AF2HWY Modell: 6UEA6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€10.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Disc vezérlés
1. áramkör kapcsolója bezárul @ (F)160
1. áramkör kapcsolója megnyílik @ (F)200
Mélység1-1 / 2 "
Differenciális40
Magasság1"
Induktív erősítők @ 120 V10
Induktív erősítők @ 240 V5
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125
Ellenálló erősítők @ 120V25
Ellenálló erősítők @ 277V21.6
Váltás műveletNyissa meg a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság160-200 F
típusHatár, automatikus visszaállítás
Feszültség tartomány120 a 277
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ellenállóképesség 240V (25)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységDifferenciálisMagasságTemp. HatótávolságtípusFeszültség tartománySzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDY8 Set Limit Auto Reset Opens 140 | AF2HWD 6UDY83 / 4 "401.25 "100-140 FHatár, automatikus visszaállítás120 a 2403 / 4 "€10.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDY9 Set Limit Auto Reset Opens 120 | AF2HWE 6UDY91-1 / 2 "101"110-120 FHatár, automatikus visszaállítás120 a 2402.75 "€11.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDZ0 Set Limit Auto Reset Opens 125 | AF2HWF 6UDZ01-1 / 2 "101"115-125 FHatár, automatikus visszaállítás120 a 2402.75 "€10.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDZ1 Set Limit Auto Reset Opens 130 | AF2HWG 6UDZ11-1 / 2 "151"115-130 FHatár, automatikus visszaállítás120 a 2402.75 "€11.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDZ2 Set Limit Auto Reset Opens 135 | AF2HWH 6UDZ21-1 / 2 "151"120-135 FHatár, automatikus visszaállítás120 a 2402.75 "€10.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDZ3 Set Limit Auto Reset Opens 140 | AF2HWJ 6UDZ31-1 / 2 "201"120-140 FHatár, automatikus visszaállítás120 a 2402.75 "€10.87
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6UDZ4 Set Limit Auto Reset Opens 160 | AF2HWK 6UDZ42-3 / 4 "401"120-160 FHatár, automatikus visszaállítás120 a 2402 1 / 8 "€11.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEA6 Set Limit Auto Reset Megnyílik 200
€10.78 /Mértékegység