REELCRAFT WC7000 1 Orsóhegesztő kábel | AD8WEX 4NB19

REELCRAFT WC7000 1 tekercses hegesztőkábel

Raktáron
Tétel: AD8WEX Modell: WC7000 1Kereszthivatkozás: 4NB19

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,120.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkábelorsó
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavasz
Magasság20.25 "
ReteszRezgésálló, önzáró
Hossz19 "
Max. Amper400
Max. Hőmérséklet250 F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
típusElektromos hegesztés
Szélesség14.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)42.42
HS-kód8425310100
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1. számú kábel kapacitás (Ft) (50)
    • # 1/0 kábel kapacitása (Ft) (50)
    • # 2/0 kábel kapacitása (Ft) (50)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
REELCRAFT WC80001 1 orsó hegesztő kábel | AD8WEY 4NB20 WC80001 125.38 "24 "16 "€2,969.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT WC7000 1 tekercses hegesztőkábel
€2,120.50 /Mértékegység