Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U07111.031.0025 Vállcsavar 1/4-20 X 1/4 hossz, 10PK | AA9BPH 1CA85

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 Vállcsavar 1/4-20 X 1/4 hosszúság, 10PK

Raktáron
Tétel: AA9BPH Modell: U07111.031.0025Kereszthivatkozás: 1CA85 / 163U11
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
€6.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete5 / 32 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság7 / 32 "
Head Stylerecézett
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság140,000 psi
Rockwell Keménység32 - 43 HRC
Váll Dia5 / 16 "
Vállhossz1 / 4 "
Vállhossz tűrés+/- 0.005 "
Menet hossza7 / 16 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.031.0025 Vállcsavar 1/4-20 X 1/4 hosszúság, 10PK
€6.85 /csomag