ACCURIDE 3307-es sorozat, közepes teherbírású csúszda átutazással


Szűrő
Zárás típusa: Puha bezárás , Szín: Ezüst , Kiterjesztett hossz: 32 " , Kiterjesztés típusa: 3/4 hosszabbítás , Hardver: Nem számít , Magasság: 1 13 / 16 " , Anyaga: Acél , Rögzítési típus: Konzol vagy kemény , Utazáson túl: 1" , Csavar mérete: #8 , Csavar típusa: Pán fej , Tesztelt fiókszélesség: 16 " , Szélesség: 1 / 2 "
StílusModellZárt hosszUtazás hosszaTerhelhetőségbefejezPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
C 3307-18D
18 "19 "150 fontHorganyzott2€177.90
A
C 3307-20D
20 "21 "150 fontHorganyzott2€181.73
A
C 3307-22D
22 "23 "150 fontHorganyzott2€189.32
A
C 3307-24D
24 "25 "150 fontHorganyzott2€195.02
A
C 3307-26D
26 "27 "150 fontHorganyzott2€200.66

3307-es sorozat, közepes teherbírású csúszda átutazással

  • Accuride C 3307-18D puha záródobozos fiók a fiókok zavartalan nyitásához és zárásához
  • Egyszerű elülső retesz-szétkapcsolóval és praktikus reteszelő funkcióval van ellátva, hogy a fiókokat, tálcákat és alvázakat nyitott állapotban szilárdan tartsa, a hosszabb és könnyű hozzáférés érdekében
  • Mindkét oldalon egy kar vagy gomb található, amely oldja a zárat
  • Rögzítőcsavarok mellékelve

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?