FABORY U51090.075.0001 Jam Nut, 3/4-10 Thread Size, 316 Grade | CG8TAU 41VL48

FABORY U51090.075.0001 Lekváranya, 3/4-10 menetméret, 316-os fokozat

Cikkszám: CG8TAU Modell: U51090.075.0001Kereszthivatkozás: 41VL48
€18.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLekvár anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság0.398 - 0.446 hüvelyk
Anya típusaLekvár anya
Standard ASME B18.2.2
StílusLekvár anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség1.088 - 1.125 in
Csavarkulcs mérete1 1/8 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51090.075.0001 Lekváranya, 3/4-10 menetméret, 316-os fokozat
€18.17 /Mértékegység