REELCRAFT SD14035 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlőhossz 35 láb | BT6GGT

REELCRAFT SD14035 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlő hossza 35 láb

Tétel: BT6GGT Modell: SD14035 OLP
€2,228.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér3/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1"
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő kívül Dia.1.375 "
Beömlőnyílás1 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1 "NPT (F)
Nyomás250 PSI
Súly102 font.

Termékváltozatok

TermékekModellNyomástömlőTömlő véget érSúlyTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Max. HőmérsékletÁr
REELCRAFT SD14050 OVP tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 250 psi, a tömlő hossza 50 láb | AN6FJG SD14050 OVP250 PSIIgen1 "NPT (M)125 font.1"50 láb.1.496 "210 ° F€2,465.59
ajánlatkérés
REELCRAFT SD13050 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 3/4 hüvelyk, 250 psi, a tömlő hossza 50 láb | AN6FJH SD13050 OLP250 PSIIgen3/4 "NPT (M)105 font.3 / 4 "50 láb.1.188 "150 ° F€2,369.03
ajánlatkérés
REELCRAFT SD14050 OLP tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 250 psi, a tömlő hossza 50 láb | AN6FJJ SD14050 OLP250 PSIIgen3/4 "NPT (M)125 font.1"50 láb.1.375 "150 ° F€2,444.19
ajánlatkérés
REELCRAFT SD13035 OMP tömlőtekercs, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 1250 psi, a tömlő hossza 35 láb | BT6AGR SD13035 OMP1250 psiIgen3/4 "NPT (M)95 font.3 / 4 "35 láb.1.188 "210 ° F€1,913.33
ajánlatkérés
REELCRAFT SD13035 OLP tömlőtekercs, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 250 psi, a tömlő hossza 35 láb | BT6AGU SD13035 OLP250 PSIIgen3/4 "NPT (M)95 font.3 / 4 "35 láb.1.188 "150 ° F€1,806.21
ajánlatkérés
REELCRAFT SD13050 OVP tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, tömlőhossz 50 láb | BT6AGW SD13050 OVP300 psiIgen3/4 "NPT (M)105 font.3 / 4 "50 láb.1.26 "210 ° F€2,272.47
ajánlatkérés
REELCRAFT SD14000 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 35 láb | BT6AGX SD14000 OLP500 PsiNem-85 font.1"35 láb.1.375 "210 ° F€1,470.17
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT SD14035 OLP tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 250 psi, tömlő hossza 35 láb
€2,228.71 /Mértékegység