REELCRAFT S600160-4 üzemanyagtömlő, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlő hossza 35 láb

Tétel: BT6KCC Modell: S600160-4
€460.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag tömlő
Végszerelés 13/4 "NPT (M)
Végszerelés 23/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza 35 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő típusa Üzemanyag
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás50 psi
Súly24.5 lbs.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású, négy spirális poliészter fonalból készült tömlője és rozsdamentes acél statikus földelő vezetéke üzemanyag-alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket.,

Termékváltozatok

TermékekModellVégszerelés 1Végszerelés 2Tömlő azonosítójaTömlő hosszaSúlyÁr
REELCRAFT S600451-2 Üzemanyagtömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlő hossza 2 láb | BT6KCB S600451-21 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2 láb.1.7 lbs.€114.93
ajánlatkérés
REELCRAFT S600451-50 Üzemanyagtömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT6KCG S600451-501 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 50 láb.42 font.€665.51
ajánlatkérés
REELCRAFT S600451-35 Üzemanyagtömlő, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlő hossza 35 láb | BT6KCK S600451-351 "NPT (M)1 "NPT (M)1" 35 láb.30 lbs.€601.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S600160-4 üzemanyagtömlő, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 50 Psi, tömlő hossza 35 láb
€460.84 /Mértékegység