Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER SRV187-60 nyomáscsökkentő szelep 60 Psi | AD4FPJ 41H786

CONRADER SRV187-60 Nyomáscsökkentő szelep 60 Psi

Raktáron
Tétel: AD4FPJ Modell: SRV187-60Kereszthivatkozás: 41H786

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€10.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
(F) NPT kimenet3/16 hüvelyk
(M) NPT bemenet1/4 hüvelyk
test anyagaSárgaréz
Max. Hőmérséklet400 F
Előre beállított beállítás (PSI)60
Névleges CFM @ beállított nyomás33
Sealszilikon
ÜlésSárgaréz
TavaszRozsdamentes acél
Szelep típusaPuha ülés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
CONRADER SRV187-75 nyomáscsökkentő szelep 75 psi | AD4FPK 41H787 SRV187-75€10.27
CONRADER SRV187-100 nyomáscsökkentő szelep 100 psi | AD4FPL 41H788 SRV187-100€10.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER SRV187-60 Nyomáscsökkentő szelep 60 Psi
€10.27 /Mértékegység