CHERNE I-sorozat Muni golyós dugók


A Cherne I sorozatú Muni-Ball dugók ideálisak a víz-/csatornacsövek elzárására a levegővizsgálat során. Ezek a dugók leállítják a víz áramlását a csővezetékekben karbantartási és tesztelési alkalmazásokhoz. Levegőellátó vezeték nélküli alkalmazásokhoz a felhasználók használhatják Cherne mechanikus csődugók is.

Szűrő
Eye Inside Dia .: 0.25" Eyenut , Anyaga: Gumi
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszNévleges méretVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A
214188
10.5 "25 "12 "hogy 18"10.75 "18.25" -ig€3,317.24
A
312248
10.38 "37 "12 "hogy 24"11 "24.25" -ig€3,601.65

Működési mechanizmus

  • A dugót a cső nyílásába kell helyezni, amelyet a teszteléshez le kell zárni.
  • A felhasználóknak a felfújótömlő végét a dugón lévő csatlakozóhoz, míg a felfújótömlő másik végét a szivattyúhoz vagy a vezetéknyomáshoz kell csatlakoztatniuk.
  • Fújja fel a dugót a felfújótömlőhöz csatlakoztatott szivattyú segítségével.
  • A felfújt dugó teljesen blokkolja/lezárja a csövet a tesztelési feladatokhoz.
  • A tesztelés után először a felfújó tömlőt kell leereszteni és eltávolítani, majd a dugót le kell engedni.

Jellemzők

  • Ezek a dugók mechanikusan ragasztott véglemezekkel és természetes gumi konstrukcióval rendelkeznek a dugó tágulása/összehúzódása során fellépő hibák kiküszöbölésére.
  • A gumi konstrukció biztosítja, hogy a dugó szivárgás nélkül hosszú ideig megtartsa a légnyomást.
  • Ezek az egységek teljes testkábelezéssel rendelkeznek a tartósság érdekében.
  • Kis leeresztett átmérőjük a könnyű tárolás érdekében.
  • Az alumínium véglapok megakadályozzák a korróziót, ha hosszabb ideig érintkeznek a folyadékokkal.
  • Ezek a dugók nyomáscsökkentő szelepekkel rendelkeznek a felhasználó biztonsága érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a Cherne I sorozatú dugók maximális ellennyomása?

Ezeknek a dugóknak a maximális névleges ellennyomása 15 psi vagy 1 bar.

Milyen csőméretekkel kompatibilisek a Cherne I sorozatú dugók?

Ezek a dugók 10.75 és 24.25 hüvelyk közötti csőmérettel kompatibilis változatokban állnak rendelkezésre.

A Cherne Muni-Ball dugók egy életen át használhatóak?

Ezeket a dugókat 24 hónapig ajánlott tömítési munkákhoz használni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?