REELCRAFT L 70075 123 9 Tápkábel orsó, hármas kimenet, kábel hossza 75 láb, 15 A

Tétel: BT7AHW Modell: L 70075 123 9
€1,804.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
erősítők15
Vezetékek3
ZsinórIgen
Vezeték vége NEMA konfigurációHármas kimenet
Vezetékhossz75 láb.
típusSEOOW
Feszültség125
Súly71 font.
Huzalméret (AWG)12

Termék részletek:

,Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-15R triple tap power cord reel includes a 15 amp molded triple tap. The reel is supplied with a 4-5 foot pigtail that includes a NEMA 5-15P inlet straight blade plug. A newly redesigned latching mechanism provides a longer service life for the latch components. The containerized drive spring offers safer and easier handling during maintenance. Two sealed ball bearings produce a smoother spool rotation and easier operation. The guide arm adjusts to seven positions for various mounting locations and applications. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Compact design – Reels are 25% smaller than our heavy duty Series 80000 reels., ,Guide rollers – The one piece design and stainless steel pins offer greater strength and easier serviceability., ,All-steel electrical enclosure – Offers a stronger, more durable protective cover of electrical components., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyerősítőkVezeték vége NEMA konfigurációVezetékhosszAz adagoló vezeték lezárja a NEMA konfigurációtTételFeszültségWattsÁr
REELCRAFT L 70075 123 X tápkábel orsó, kábelhossz 75 láb, 20A | BT6PNU L 70075 123 X69 font.20Repülő ólom75 láb.-Zsinórtekercs125-€1,484.87
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 7 Tápkábel orsó, duplex kimeneti dobozzal, Kábelhossz 100 láb, 15A | BT6PNV L 70100 123 776 font.15Duplex kimeneti doboz100 láb.-Zsinórtekercs125-€2,068.75
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 3B tápkábel orsó, Twist Lock csatlakozó, kábelhossz 100 láb, 20A | BT6PNW L 70100 123 3B74 font.20Twist Lock csatlakozó100 láb.-Zsinórtekercs125-€1,726.58
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 7A tápkábeltekercs, duplex kimeneti dobozzal, kábelhossz 100 láb, 20A | BT6PPE L 70100 123 7A76 font.20Duplex kimeneti doboz100 láb.-Zsinórtekercs125-€2,091.41
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 9 Tápkábel orsó, hármas kimenet, kábelhossz 100 láb, 15A | BT6PPJ L 70100 123 975 font.15Hármas kimenet100 láb.-Zsinórtekercs125-€1,625.02
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 123 X tápkábel orsó, kábel hossza 100 láb, 20A | BT6PPQ L 70100 123 X73 font.20Repülő ólom100 láb.-Zsinórtekercs125-€1,474.01
ajánlatkérés
REELCRAFT L 70100 124 X tápkábel orsó, kábel hossza 100 láb, 16A | BT6PPR L 70100 124 X75 font.16Repülő ólom100 láb.-Zsinórtekercs600-€1,769.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 70075 123 9 Tápkábel orsó, hármas kimenet, kábel hossza 75 láb, 15 A
€1,804.57 /Mértékegység