Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-641 EPDM karima tömítés, 6-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CF2HHC 55YZ98

USA SEALING BULK-FG-641 EPDM karima tömítés, 6-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete

Raktáron
Tétel: CF2HHC Modell: BULK-FG-641Kereszthivatkozás: 55YZ98

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
Csavarlyukak4
színekFekete
Belül Dia.1-29 / 32 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.6-1 / 8 "
Csőméret1-1 / 2 "
Vastagság1 / 16 "
típusTeljes arc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-664 EPDM karima tömítés, 6-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CF2HHD 55ZA10 BULK-FG-6641 / 8 "€10.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-641 EPDM karima tömítés, 6-1/8 hüvelyk külső átmérő, fekete
€4.92 /Mértékegység