,A Reelcraft's Series L 70000 NEMA 5-20R duplex dobozos tápkábel orsója egy 20 amperes duplex kimeneti dobozt tartalmaz GFCI védelemmel. A duplex doboz flip fedelet tartalmaz. Az orsót egy 4-5 láb hosszú copftal szállítjuk, amely tartalmaz egy NEMA 5-20P bemeneti egyenes pengedugót. Az újonnan áttervezett reteszelő mechanizmus hosszabb élettartamot biztosít a reteszelemek számára. A konténeres hajtórugó biztonságosabb és könnyebb kezelhetőséget biztosít a karbantartás során. A két tömített golyóscsapágy simább orsóforgást és könnyebb működést biztosít. A vezetőkar hét pozícióba állítható a különböző rögzítési helyekhez és alkalmazásokhoz. Kizárólag beltéri, időjárástól nem függő alkalmazásokhoz. *UL/CSA jóváhagyással*, , ,Kompakt kialakítás – Az orsók 25%-kal kisebbek, mint a nagy teherbírású 80000-es sorozatú orsóink., ,Vezetőgörgők – Az egyrészes kialakítás és a rozsdamentes acél csapok nagyobb szilárdságot és könnyebb szervizelhetőséget biztosítanak., ,Teljesen acélból készült elektromos burkolat – Erősebb, tartósabb elektromos alkatrészek védőburkolatát kínálja., ,Made in USA, , ,*Az orsót szélső helyzetben szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható. ** A duplex kimeneti doboz sárga vagy fekete lehet.,