REELCRAFT L 5550 123 7 1 zsinórtekercs kettős Gfci 50 lábbal | AD8PRD 4LMG2

REELCRAFT L 5550 123 7 1 kábeltekercs kettős Gfci-vel, 50 láb

Raktáron
Tétel: AD8PRD Modell: L 5550 123 7 1Kereszthivatkozás: 4LMG2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,709.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható zsinórtekercs
Kábel színeFekete
Vezetékhossz50 láb.
Mérő / vezető12/3
FokozatIpari
Magasság12.5
Max. Amper20
NEC kábeljelölésSO
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-20R
Kimenetek száma2
Orsó színePiros
Orsó anyagaAcél
Feszültség125
Szélesség17.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.61
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságMérő / vezetőMagasságFeszültségWattsSzélességMax. AmperNEC kábeljelölésÁr
REELCRAFT L 5550 124 X 1 Zsinóros orsó 50 láb 12/4 Seoow Red | AA4LFC 12T746 L 5550 124 X 10 fok és 150 fok F között12/417.5 "600960016.5 "16SEOOW€1,610.89
REELCRAFT L 5550 123 X 1 zsinórtekercs 50 láb 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4 L 5550 123 X 10 fok és 125 fok F között12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW€1,524.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 5550 123 7 1 kábeltekercs kettős Gfci-vel, 50 láb
€1,709.08 /Mértékegység