REELCRAFT L 5550 124 X 1 Zsinóros orsó 50 láb 12/4 Seoow Red | AA4LFC 12T746

REELCRAFT L 5550 124 x 1 kábeltekercs 50 láb 12/4 Seoow Red

Raktáron
Tétel: AA4LFC Típus: L 5550 124 X 1Kereszthivatkozás: 12T746

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,563.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható zsinórtekercs
Kábel színeFekete
Vezetékhossz50 láb.
Mélység12.5 "
Mérő / vezető12/4
FokozatIpari
Magasság17.5 "
Max. Amper16
NEC kábeljelölésSEOOW
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Kimenetek száma0
Orsó színePiros
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése16
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
Feszültség600
Watts9600
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságMérő / vezetőMagasságFeszültségWattsSzélességMax. AmperNEC kábeljelölésÁr
REELCRAFT L 5550 123 X 1 zsinórtekercs 50 láb 12/3 Seoow Red | AC3XVF 2XJC4 L 5550 123 X 10 fok és 125 fok F között12/317.5 "125/220287516.5 "20/10SEOOW€1,426.88
REELCRAFT L 5550 123 7 1 zsinórtekercs kettős Gfci 50 lábbal | AD8PRD 4LMG2 L 5550 123 7 1-12/312.5125-17.520SO€1,624.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 5550 124 x 1 kábeltekercs 50 láb 12/4 Seoow Red
€1,563.47 /Mértékegység