REELCRAFT L 4545 123 9GC tápkábel orsó, háromszoros kimenet GFCI-vel, 12 AWG, 3 vezeték, 45 láb hosszúság | CJ6TAK

REELCRAFT L 4545 123 9GC Power Cord Reel, Triple Outlet With GFCI, 12 AWG, 3 Conductors, 45 ft. Length

Tétel: CJ6TAK Modell: L 4545 123 9GC
€1,070.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs

Termék részletek:

,Reelcraft’s Series L 4000 NEMA 5-15R triple tap power cord reel includes a 15 amp molded triple tap with GFCI protection. The reel is supplied with a 4-5 foot pigtail that includes a NEMA L5-15P inlet twist lock plug. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Reinforced steel – The robotically welded steel base offers maximum strength and consistent quality., ,Heavy-duty collector ring – A robust collector ring assures maximum conductivity., ,Long life drive spring – Declutching arbor virtually eliminates possibility of spring damage due to reverse winding. Only the highest quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT L 3030 123 3 tápkábel orsó, egyetlen aljzat, 12 AWG, 3 vezeték, 30 láb hosszúság | CJ6RZW L 3030 123 3€733.66
ajánlatkérés
REELCRAFT L 3030 123 7Q tápkábel orsó, négyes kimeneti doboz, 12 AWG, 3 vezeték, 30 láb hosszúság | CJ6RZX L 3030 123 7Q€934.12
ajánlatkérés
REELCRAFT L 3030 123 X tápkábel orsó, repülő vezeték, 12 AWG, 3 vezeték, 30 láb hosszúság | CJ6RZY L 3030 123 X€670.85
ajánlatkérés
REELCRAFT L 4035 163 3-RP tápkábel orsó, egyetlen aljzat, 16 AWG, 3 vezeték, 35 láb hosszúság | CJ6RZZ L 4035 163 3-RP€725.65
ajánlatkérés
REELCRAFT L 4050 163 3-RP tápkábel orsó, egyetlen aljzat, 16 AWG, 3 vezeték, 50 láb hosszúság | CJ6TAA L 4050 163 3-RP€768.41
ajánlatkérés
REELCRAFT L 4525 123 7A tápkábel orsó, duplex kimeneti doboz GFCI-vel, 12 AWG, 3 vezeték, 25 láb hosszúság | CJ6TAB L 4525 123 7A€954.16
ajánlatkérés
REELCRAFT L 4525 123 7BC tápkábel orsó, duplex kimeneti doboz, 12 AWG, 3 vezeték, 25 láb hosszúság | CJ6TAC L 4525 123 Kr.e. 7€984.90
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 4545 123 9GC Power Cord Reel, Triple Outlet With GFCI, 12 AWG, 3 Conductors, 45 ft. Length
€1,070.45 /Mértékegység