REELCRAFT L 4525 123 7BC tápkábel orsó, duplex kimeneti doboz, 12 AWG, 3 vezeték, 25 láb hosszúság | CJ6TAC

REELCRAFT L 4525 123 7BC tápkábel orsó, duplex kimeneti doboz, 12 AWG, 3 vezeték, 25 láb hosszúság

Cikkszám: CJ6TAC Modell: L 4525 123 7BC
€1,191.73 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs

Termék részletek:

,Reelcraft’s Series L 4000 NEMA 5-20R duplex box power cord reel includes a 20 amp duplex outlet box. Duplex box includes flip cover. The reel is supplied with a 4-5 foot pigtail that includes a NEMA L5-20P inlet twist lock plug. For indoor, non-weather tight applications only. *UL/CSA approved*, , ,Reinforced steel – The robotically welded steel base offers maximum strength and consistent quality., ,Heavy-duty collector ring – A robust collector ring assures maximum conductivity., ,Long life drive spring – Declutching arbor virtually eliminates possibility of spring damage due to reverse winding. Only the highest quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position. **Duplex outlet box may be either yellow or black.,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT L 3030 123 3 tápkábel orsó, egyetlen aljzat, 12 AWG, 3 vezeték, 30 láb hosszúság | CJ6RZW L 3030 123 3€733.66
ajánlatkérés
REELCRAFT L 3030 123 7Q tápkábel orsó, négyes kimeneti doboz, 12 AWG, 3 vezeték, 30 láb hosszúság | CJ6RZX L 3030 123 7Q€934.12
ajánlatkérés
REELCRAFT L 3030 123 X tápkábel orsó, repülő vezeték, 12 AWG, 3 vezeték, 30 láb hosszúság | CJ6RZY L 3030 123 X€670.85
ajánlatkérés
REELCRAFT L 4035 163 3-RP tápkábel orsó, egyetlen aljzat, 16 AWG, 3 vezeték, 35 láb hosszúság | CJ6RZZ L 4035 163 3-RP€725.65
ajánlatkérés
REELCRAFT L 4050 163 3-RP tápkábel orsó, egyetlen aljzat, 16 AWG, 3 vezeték, 50 láb hosszúság | CJ6TAA L 4050 163 3-RP€768.41
ajánlatkérés
REELCRAFT L 4525 123 7A tápkábel orsó, duplex kimeneti doboz GFCI-vel, 12 AWG, 3 vezeték, 25 láb hosszúság | CJ6TAB L 4525 123 7A€954.16
ajánlatkérés
REELCRAFT L 4525 123 7Q tápkábel orsó, négydobozos kimenet, 12 AWG, 3 vezeték, 25 láb hosszúság | CJ6TAD L 4525 123 7Q€1,049.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 4525 123 7BC tápkábel orsó, duplex kimeneti doboz, 12 AWG, 3 vezeték, 25 láb hosszúság
€1,191.73 /Mértékegység