REELCRAFT L 4050 163 1 1 Nagy teherbírású kábeltekercs Sjtow 50 láb | AC3XUW 2XJA4

REELCRAFT L 4050 163 1 1 Nagy teherbírású kábeltekercs, 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3XUW Modell: L 4050 163 1 1Kereszthivatkozás: 2XJA4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€718.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású vezetékes orsó könnyű
színekPiros
Kábel színeFekete
Vezetékhossz50 láb.
Vezeték típusaSJTOW
Mélység12.625 "
Mérő / vezető16/3
FokozatHeavy Duty
Magasság13.25 "
Lámpa típusaIzzó
Lámpa Watts75
Max. Amper13
FelszerelésHorog
NEC kábeljelölésSJTOW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma1
Orsó színePiros
Orsó Dia.12.625 "
Orsó anyagaAcél
Orsó szélessége3"
PótlámpaNormál izzó
Csúszógyűrű értékelése600V / 20A
típusIpari, automatikus visszahúzás
Feszültség125
Watts1495
Szélesség9.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.94
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8512202040
Származási országUS

Termék részletek:

    • NEMA csatlakozó (5-15R)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmperVezetékhosszMélységNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaTemp. HatótávolságÁr
REELCRAFT L 4545 123 3SB 1 vezetékes orsó 45 láb 12/3 Sjeow Red | AA4LFA 12T744 L 4545 123 3SB 11545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R10 fok és 150 fok F között€1,175.07
REELCRAFT L 4545 123 7SB 1 vezetékes orsó 45 láb 12/3 Sjeow Red | AA4LFB 12T745 L 4545 123 7SB 11545 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R20 fok és 150 fok F között€1,193.82
REELCRAFT L 4050 163 9 1 Zsinóros orsó 50 láb 16/3 Sjeoow Red | AA4REV 13A882 L 4050 163 9 11350 láb.9.375 "SJEOOOW5-15P5-15R30 fok és 150 fok F között€1,043.07
REELCRAFT L 4050 163 3 1 Zsinóros orsó 50 láb 16/3 Sjtow Red | AC3XRT 2XHZ8 L 4050 163 3 11350 láb.9.375 "SJTOW5-15P5-15R10 fok és 125 fok F között€1,014.00
REELCRAFT L 4545 123 3A 1 Vezetékes orsó 45 láb 12/3 Sjtow Red | AC3XRU 2XHZ9 L 4545 123 3A 12045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R10 fok és 125 fok F között€1,165.29
REELCRAFT L 4545 123 3B 1 kábeldob 45 láb 12/3 Sjtow Red | AC3XUT 2XJA1 L 4545 123 3B 12045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20PL5-20R10 fok és 125 fok F között€1,384.58
REELCRAFT L 4545 123 7A 1 zsinóros orsó 45 láb 12/3 Sjtow Red | AC3XUU 2XJA2 L 4545 123 7A 12045 láb.9.375 "SJEOOOW5-20P5-20R20 fok és 125 fok F között€1,535.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 4050 163 1 1 Nagy teherbírású kábeltekercs, 50 láb
€718.12 /Mértékegység