BRIGHT STAR Ipari lámpák, lumen tartomány: 50–99


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Elemtípus: Lúgos , Testszín: narancs , Test anyaga: polipropilén , Gyertya ereje: 50000 , Zseblámpa fokozat: Ipari , Ütésállóság: 1m , Hossz: 8.25 " , Lumen tartomány: 50 a 99 , Biztonsági besorolás: I. osztály, div. 1 , Kapcsoló típusa: Push Button , Vízpenetrációs besorolás: Egyik sem
StílusModellMaximális lumen teljesítményAz akkumulátor égési idejeakkumulátor méreteAz elemek számaFutási idő magas beállításonBiztonsági besorolásA lámpa élettartamaLámpa típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
2206
608/16 óra.6V18 XNUMX óra.1. osztály, 1. osztály, C csoport, D osztály, 2. osztály, 1. osztály, G csoport, MSHA15 Óra.Krypton€47.15
B
08050
90150 XNUMX óra.D4150 XNUMX óra.UL védelmi módszerek, 1. és 2. osztály, I., II., III. Osztály AG 1. csoportok, I. osztály, II., III. Osztály, AG 2. csoportok, üzemi hőmérséklet T530,000 XNUMX óra.LED€99.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?