REELCRAFT FD9350 OLPBW tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 50 láb

Tétel: BT7CLU Modell: FD9350 OLPBW
€2,108.57 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Vezetőhenger pozíciójaAlsó szél
tömlőIgen
Tömlő véget ér3/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.188 "
Beömlőnyílás3/4 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés3/4 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly140 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft Viton tömítésekkel ellátott rugós behúzható üzemanyag-bevezető tömlődobjai fém formákat tartalmaznak a lehető legnagyobb szilárdság biztosítása érdekében, és ideálisak mobil és állandó rögzítésű alkalmazásokhoz. Ezek a masszív, korrózióálló orsók sokféle üzemanyag-alkalmazáshoz alkalmasak, beleértve az E85-öt is. Az FD9000 sorozatú orsókat a mi golyóscsapágyas típusú forgóval szállítjuk. Forduljon a Reelcrafthoz a felső szél- és oldalsó széltömlő-vezető modellekért. ,MEGJEGYZÉS:, Nem ajánlott sugárhajtómű-üzemanyaghoz., , ,Jelentős alapkeret – A teljes szélességű keret rendelkezik a legnagyobb szerelési területtel és az orsók teljes szilárdságával osztályán belül., ,Teljes áramlású, feszültségmentes elforgatható kialakítás Az áramlási forgó a legmagasabb minőségű tömítési kialakítást és anyagokat a csapágyfelületekkel kombinálja a maximális élettartam érdekében., ,Minőségi felület és korrózióállóság – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Az orsót alsó szélben szállítják pozíció jobb oldali bemenettel., ,Made in USA, , ,MEGJEGYZÉS:, A Reelcraft Series 9000 orsók csak LTL-t szállítanak. Ennél a modellnél kis csomagküldés nem elérhető.,

Termékváltozatok

TermékekModellNyomástömlőTömlő véget érSúlyTömlő azonosítójaTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásMax. HőmérsékletÁr
REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty üzemanyagtömlő orsó, 1 hüvelyk x 50 láb | AH8DPC 38L675 FD9400 OLPBW500 PsiNem-113 font.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,414.88
REELCRAFT FD9450 OLPBW tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CLV FD9450 OLPBW50 psiIgen1 "NPT (M)157 font.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€1,858.88
ajánlatkérés
REELCRAFT FE9400 OLPBW tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CLW FE9400 OLPBW500 PsiNem-115 font.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,417.88
ajánlatkérés
REELCRAFT FE9450 OLPBW tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiIgen1 "NPT (M)157 font.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€2,130.16
ajánlatkérés
REELCRAFT FF9500 OLPBW tömlőtekercs, belső átmérője 1-1 / 4 hüvelyk, 600 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiNem-125 font.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F€1,868.24
ajánlatkérés
REELCRAFT FD9300 OLPBW Üzemanyagtömlő orsó, 3/4 hüvelykes méretű, 50 láb hosszúságú, nagy teherbírású | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiNem-114 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,365.17
ajánlatkérés
REELCRAFT FE9300 OLPBW Üzemanyagtömlő orsó, 3/4 hüvelykes méretű, 50 láb hosszúságú, nagy teherbírású | BT7JGY FE9300 OLPBW500 PsiNem-115 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,589.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT FD9350 OLPBW tömlődob, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 50 láb
€2,108.57 /Mértékegység