REELCRAFT FE9400 OLPBW tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlő hossza 50 láb

Tétel: BT7CLW Modell: FE9400 OLPBW
€1,715.63 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Vezetőhenger pozíciójaAlsó szél
tömlőNem
Tömlő azonosítója1"
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.1.5 "
Beömlőnyílás1 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés1 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly115 font.

Termék részletek:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series FE9000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. Contact Reelcraft for top wind and side wind hose guide models. ,NOTE:, Not recommended for jet fuel., , ,Substantial base frame – The full-width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistance – Individually powder-coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,The reel is shipped in the bottom wind position with a right-hand inlet., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Termékváltozatok

TermékekModellNyomástömlőTömlő véget érSúlyTömlő azonosítójaTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásMax. HőmérsékletÁr
REELCRAFT FD9400 OLPBW Ultimate Duty üzemanyagtömlő orsó, 1 hüvelyk x 50 láb | AH8DPC 38L675 FD9400 OLPBW500 PsiNem-113 font.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,414.88
REELCRAFT FD9350 OLPBW tömlőtekercs, belső átmérő 3/4 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CLU FD9350 OLPBW500 PsiIgen3/4 "NPT (M)140 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€1,742.62
ajánlatkérés
REELCRAFT FD9450 OLPBW tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CLV FD9450 OLPBW50 psiIgen1 "NPT (M)157 font.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€1,858.88
ajánlatkérés
REELCRAFT FE9450 OLPBW tömlőtekercs, belső átmérő 1 hüvelyk, 50 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiIgen1 "NPT (M)157 font.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€2,130.16
ajánlatkérés
REELCRAFT FF9500 OLPBW tömlőtekercs, belső átmérője 1-1 / 4 hüvelyk, 600 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiNem-125 font.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F€1,868.24
ajánlatkérés
REELCRAFT FD9300 OLPBW Üzemanyagtömlő orsó, 3/4 hüvelykes méretű, 50 láb hosszúságú, nagy teherbírású | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiNem-114 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,365.17
ajánlatkérés
REELCRAFT FE9300 OLPBW Üzemanyagtömlő orsó, 3/4 hüvelykes méretű, 50 láb hosszúságú, nagy teherbírású | BT7JGY FE9300 OLPBW500 PsiNem-115 font.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,589.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT FE9400 OLPBW tömlődob, belső átmérő 1 hüvelyk, 500 psi, tömlő hossza 50 láb
€1,715.63 /Mértékegység