REELCRAFT EH37118 L12D motoros tömlődob, Premium Duty, 12V DC, 1 hüvelyk x 100 láb Méret | CJ6RYZ

REELCRAFT EH37118 L12D Motor Driven Hose Reel, Premium Duty, 12V DC, 1 Inch x 100 ft. Size

Tétel: CJ6RYZ Modell: EH37118 L12D
€1,714.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft’s Series 30000 hose reels are designed for rugged applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. All-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel, and heavy gauge steel frame, spool, and drum ensure longest service life. Series 30000’s vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control., , ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Model is supplied with a 12 V DC motor., ,Made in the USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT EA32112 M10A motoros tömlődob, Premium Duty, 115V AC, 1/2 hüvelyk x 200 láb Méret | CJ6RYY EA32112 M10A€1,312.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT EH37118 L12D Motor Driven Hose Reel, Premium Duty, 12V DC, 1 Inch x 100 ft. Size
€1,714.03 /Mértékegység