REELCRAFT EA32112 M10A motoros tömlődob, Premium Duty, 115V AC, 1/2 hüvelyk x 200 láb Méret | CJ6RYY

REELCRAFT EA32112 M10A motoros tömlődob, prémium teljesítmény, 115 V AC, 1/2 hüvelyk x 200 láb méret

Cikkszám: CJ6RYY Modell: EA32112 M10A
€1,587.90 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft's Series 30000 hose reels are designed for rugged, heavy duty applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. The all-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel and heavy gauge steel frame, spool and drum ensure longest service life. The Series 30000 vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control., , ,Hose replacement made easy – the gooseneck can easily be removed to simplify adding long lengths of hose to the reel., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Motor options – Multiple motor options provide an easy method to rewind long lengths of hose., ,Model is supplied with a 115 V AC motor., ,Made in USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT EH37118 L12D motoros tömlődob, Premium Duty, 12V DC, 1 hüvelyk x 100 láb Méret | CJ6RYZ EH37118 L12D€1,416.55
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT EA32112 M10A motoros tömlődob, prémium teljesítmény, 115 V AC, 1/2 hüvelyk x 200 láb méret
€1,587.90 /Mértékegység