REELCRAFT DP5450 OLP Dual Pedestal Hose Reel, Inner Diameter 1/4 Inch, 300 Psi, Hose Length 50 Feet | AY9XDA

REELCRAFT DP5450 OLP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 300 Psi, tömlő hossza 50 láb

Raktáron
Tétel: AY9XDA Modell: DP5450 OLP

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€911.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.475 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés3/8 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly37 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65

Termék részletek:

,The compact, dual pedestal Series DP5000 hose reel features an innovative, non-welded, interlocking base. Independent testing to military standards has proven the reel stands up to heavy vibration, which makes them especially strong and ideal for truck-mounted applications. Superbly engineered dual pedestal base and guide arm are structurally reinforced. All-steel construction and a baked-on powder coat finish combine to produce a rugged corrosion-resistant product suitable for a wide variety of heavy-duty applications., , ,Reinforced steel – The steel guide arm and dual pedestal base are stamped with ribs and gussets to ensure maximum strength and the lightest possible weight. The interlocking base eliminated the need for welds increasing the strength while utilizing fewer parts., ,Superior latch spring design – The life of the torsion-style latch spring far exceeds that of conventional coil springs., ,Long life drive spring – Declutching arbor eliminates reverse spring winding, and the torsion latch spring is virtually unbreakable. High-quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Made in the USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomástömlőTömlő véget érMax. HőmérsékletKivezetésTeljes szélességNyomásSúlyÁr
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€638.44
REELCRAFT DP5450 OLP1 tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-9"--€874.02
REELCRAFT DP5635 OLP1 tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€861.81
REELCRAFT DP5835 OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 fok F-9"--€994.50
REELCRAFT DP5835 OMP1 tömlőtekercs General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,146.06
REELCRAFT DP5635 OHP1 tömlődob, általános ipari 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,239.61
REELCRAFT DP5635 OHP Kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlőhossz 35 láb | AN4LZX DP5635 OHP-Igen3/8 "NPT (M)210 ° F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 font.€1,469.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT DP5450 OLP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 300 Psi, tömlő hossza 50 láb
€911.99 /Mértékegység