REELCRAFT DP5635 OHP1 tömlődob, általános ipari 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0

REELCRAFT DP5635 OHP1 tömlődob, általános ipari 4000 Psi

Raktáron
Tétel: AE4HRK Modell: DP5635 OHP1Kereszthivatkozás: 5KPC0

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,239.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/4 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R2 T
Tömlő kimenet (be)1/4 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás4,800 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság16.38 "
Teljes hossz14.375 "
Teljes szélesség9"
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaAflas
Forgatható anyagNikkelezett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.95
Hajó magassága (cm)54.1
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomástömlőTömlő véget érMax. HőmérsékletKivezetésTeljes szélességNyomásSúlyÁr
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€638.44
REELCRAFT DP5450 OLP1 tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-9"--€834.07
REELCRAFT DP5635 OLP1 tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€798.90
REELCRAFT DP5835 OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 fok F-9"--€1,030.12
REELCRAFT DP5835 OMP1 tömlőtekercs General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,146.06
REELCRAFT DP5635 OHP Kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlőhossz 35 láb | AN4LZX DP5635 OHP-Igen3/8 "NPT (M)210 ° F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 font.€1,469.37
ajánlatkérés
REELCRAFT DP5835 OLP kettős talapzatos tömlőtekercs, belső átmérője 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 35 láb | AN6FJE DP5835 ​​OLP-Igen3/8 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi52 font.€757.72
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT DP5635 OHP1 tömlődob, általános ipari 4000 Psi
€1,239.61 /Mértékegység