REELCRAFT D84000 OLS1 tömlőorsó Általános ipari 500 Psi | AE4HRN 5KPC3

REELCRAFT D84000 OLS1 tömlődob, általános ipari 500 psi

Raktáron
Tétel: AE4HRN Modell: D84000 OLS1Kereszthivatkozás: 5KPC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,402.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
befejezRozsdamentes acél
Tömlő véget ér1 "FNPT
Tömlő azonosítójaNem
Tömlő belül Dia.1"
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kimenet (be)1 "(F) NPT
Ház anyagaRozsdamentes acél
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás500 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság25.375 "
Teljes hossz24.25 "
Teljes szélesség14.25 "
Orsó bemenet1 "(F) NPT
Tömítés típusaViton
Forgatható anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.1
Hajó magassága (cm)74.68
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő anyagaVámértékbefejezTömlő kívül Dia.Ház anyagaBeömlőnyílásReteszÁr
REELCRAFT 81100 OLP1 ipari tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúságú AD8VXV 4NA85 81100 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,461.44
REELCRAFT 82075 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 75 láb hosszúságú AD8VXW 4NA86 82075 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,332.89
REELCRAFT D84050 OLP1 tömlőtekercs 1 hüvelyk 50 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1TömlődobPVCIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,686.89
REELCRAFT 82075 OMP1 tömlőtekercs Industrial 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,657.14
REELCRAFT 83050 OMP1 tömlőtekercs ipari 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1TömlődobSAE 100 R1 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,735.75
REELCRAFT 81075 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1TömlődobSAE 100 R2 TIpari----Rezgésbiztos, önzáró€1,760.22
REELCRAFT PW81000 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 100 láb hosszúság 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Tömlődob-Nehéz kettős talapzat, ipariPorbevonatú-Acél-Rezgésbiztos, önzáró€1,549.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT D84000 OLS1 tömlődob, általános ipari 500 psi
€4,402.42 /Mértékegység