A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 10-5/16 , Kibocsátási szélesség (in.): 6.5 , Ház kivitele: Egyik sem , Ház magassága: 15.25 " , Ház hossza: 14.625 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 6.5 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 9-13 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 1450 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 10 1 / 4 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 4 9 / 16 "
Ventillátor 9 1/2 hüvelyk
A Dayton szíjhajtású ventilátorokat fűtési, légkondicionálási és szellőzőrendszerekhez tervezték. Ezek az egységek horganyzott acél házzal rendelkeznek a tartósság és a korrózióállóság érdekében, és ideálisak négy változtatható kisülési pozícióba szereléshez, amelyek 90 fokos lépésekben elforgathatók bizonyos alkalmazásokhoz. Tartalmazzák a háztartót rugalmas párnákkal a rezgések csökkentése érdekében, valamint egy állítható motortartó konzolt hardverrel a könnyű telepítés érdekében. Ezenkívül egy- vagy háromfázisú motorokat tartalmaznak, amelyek automatikus visszaállítású hővédelemmel rendelkeznek, amely újraindul, ha a motor hőmérséklete a normál értékre csökken. Válasszon a 925 és 1350 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban elérhető, egybemenetű, előre ívelt fúvók közül.